Beli belt drive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)
    26%
    Mulai

    Rp219.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Thickness (mm): 10.3
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Angle (°): 40
  2. DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red) (Vanbelt)
    Mulai

    Rp129.900

    DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red) (Vanbelt)
    atribut:
    • Internal capacity: One
    • Angle (°): 40
  3. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  4. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp399.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  5. BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  6. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  7. BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    27%
    Mulai

    Rp30.900

    BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Upper Belt Width: 12.7mm
    • Belt Type: A
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 8mm
    • Type: V belt
  8. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp61.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  9. BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Thickness (mm): 10.3
    • Angle (°): 40
    • Width (mm): 16.7
  10. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  11. DRIVE JOY Belt
    Mulai

    Rp86.900

    DRIVE JOY Belt
    Deskripsi:
    - We recommend that you ask a maintenance company to replace this product. Compensation may not be possible if the replacement work is done individually.
  12. EBW Nozzle Gun 1½inch, 100 PSI
    Mulai

    Rp11.999.900

    EBW Nozzle Gun 1½inch, 100 PSI
    atribut:
    • Size (inch): 1.5
    • Pressure (psi): 100
    • Body: Alumunium
    • STEM: Stainless Steel
    • Packing: Teflon - impregnated Asbestos
    • Discs: Piston
  13. Harmony Insulation XLPE Thermal Foam
    Mulai

    Rp839.900

    Harmony Insulation XLPE Thermal Foam
    Deskripsi:
    Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56% Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 PermResistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Foam Type: TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination: Metalized Foil
    • Operating Temperature Range (°C): -40~+85 (no adhesive)
  14. NGK Spark Plug (B) for Car (Busi Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    NGK Spark Plug (B) for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    Standard plug (plug for new car assembly)
  15. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: B
    • Material: Rubber
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
    • Pitch Width (mm): 12.5
  16. Ika Glazing Silicone Sealant Acetic A (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  17. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp37.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  18. ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
Daftar Harga belt drive Terbaru October 2026
BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)Rp219.900
DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red) (Vanbelt)Rp129.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp399.900
BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Rp44.900
DONGIL RUBBER Belt V Belt M Type (Standard) (Vanbelt)Rp109.900
BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Rp99.900
BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)Rp30.900
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Rp61.900
BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)